Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Bockrolle 260mm L410.C91 Pl.,pannensicher blau,RL L410.C91.262
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p655969
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885107925
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Bockrolle • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Rad mit Stahlfelge • Rollenlager • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Radkörper: Stahl • Material Rad: Polyurethanreifen (pannensicher) • Farbe Radkörper: silber • Farbe Rad: blau
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Tragfähigkeit:
160 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Stahl
Plattengröße:
230x125 mm
Bauhöhe:
295 mm
Ausladung:
70 mm
Schraublochdurchmesser:
15 mm
Laufflächenfarbe:
blau
Radkörperfarbe:
alusilber
Typ:
Bockrolle
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 35,41*
€ 43,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 43,17*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 36,56*
€ 44,60*
€ 4,90*
ab € 36,20*
€ 45,96*
Lager 7NBYA
6
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 60,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.