Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Spiralbohrer DIN 338 N 130G HSS Co5 13,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact Spiralbohrer DIN 338 N 130G HSS Co5 13,00 mm
Exact Spiralbohrer DIN 338 N 130G HSS Co5 13,00 mm
Exact Spiralbohrer DIN 338 N 130G HSS Co5 13,00 mm
Exact Spiralbohrer DIN 338 N 130G HSS Co5 13,00 mm
Exact Spiralbohrer DIN 338 N 130G HSS Co5 13,00 mm
Exact Spiralbohrer DIN 338 N 130G HSS Co5 13,00 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p667167
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     4026558327297
EAN/GTIN:
     4026558327297
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5-Spiralbohrer mit ROTASTOP-Schaft

Leistungsstarker HSS Co5 Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Spiralbohrer mit ROTASTOP-Schaft: Vorteile: kein Durchrutschen im Bohrfutter/ spannt sich selbst ins Bohrfutter/ Optimale Drehmomentübertragung

Weitere Informationen:
Norm:
338
Durchmesser:
13
Gesamtlänge:
151
Arbeitslänge:
101
Werkstoff:
HSS-Co5
Oberfläche:
blank
Schaft:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130°
Spiralwinkel:
35°
Normart:
DIN
Typ:
N
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n, din 338, Exact, Spiralbohrer, DIN, 338, N, 130G
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 15,74*
€ 21,86*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 21,87*
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 21,94*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 16,13*
€ 22,31*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.