Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fasefräser, 8 mm, D 44 mm, L 18,5 mm, G 61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Fasefräser, 8 mm, D 44 mm, L 18,5 mm, G 61 mm
Bosch Fasefräser, 8 mm, D 44 mm, L 18,5 mm, G 61 mm
Bosch Fasefräser, 8 mm, D 44 mm, L 18,5 mm, G 61 mm
Bosch Fasefräser, 8 mm, D 44 mm, L 18,5 mm, G 61 mm
Bosch Fasefräser, 8 mm, D 44 mm, L 18,5 mm, G 61 mm
Bosch Fasefräser, 8 mm, D 44 mm, L 18,5 mm, G 61 mm
Bosch Fasefräser, 8 mm, D 44 mm, L 18,5 mm, G 61 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p681896
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629379
EAN/GTIN:
     3165140802260
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Fasefräser
fasefräser bosch
fasefräser
Bosch Fasefräser Expert for Wood, 8 mm, D 44 mm, L 18,5 mm, G 61 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
44 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Schnittlänge:
18,5 mm
Arbeitslänge:
18,5
Weitere Suchbegriffe: fasefräser schaft 8mm, Bosch, Fasefräser,, 8, mm,, D, 44
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 28,73*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 23,29*
€ 28,73*
5 Tage
47
1
€ 5,90*
ab € 24,70*
€ 30,39*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 25,41*
€ 31,43*
Lager 7NBYA
40
1
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 44,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.