Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 19-tlg., 1 bis 10 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 19-tlg., 1 bis 10 mm
Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 19-tlg., 1 bis 10 mm
Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 19-tlg., 1 bis 10 mm
Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 19-tlg., 1 bis 10 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p882508
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255132
EAN/GTIN:
     3165140647595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 19 teilig. DIY. Inhalt des Sets: 19 Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.
Weitere Informationen:
Norm:
338
Durchmesser:
1-10
Min. Bohrbereich:
1
Max. Bohrbereich:
10
Anzahl der Teile:
19
Werkstoff:
HSS-G
Schaft:
Zylinderschaft
Normart:
DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,50*
€ 24,68*
Lager 7NBYA
100
10
pro Box
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 30,42*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,45*
€ 31,39*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 46,51*
€ 61,24*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Box
1 Box enthält 19 Stück (ab € 1,33211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 304,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.