Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl professionalLINE Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock, 33+5 m, H07RN-F 3G1,5 Kabel in schwarz, Rundum-Überrollschutz, BGI 608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl professionalLINE Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock, 33+5 m, H07RN-F 3G1,5 Kabel in schwarz, Rundum-Überrollschutz, BGI 608
Brennenstuhl professionalLINE Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock, 33+5 m, H07RN-F 3G1,5 Kabel in schwarz, Rundum-Überrollschutz, BGI 608
Brennenstuhl professionalLINE Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock, 33+5 m, H07RN-F 3G1,5 Kabel in schwarz, Rundum-Überrollschutz, BGI 608
Brennenstuhl professionalLINE Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock, 33+5 m, H07RN-F 3G1,5 Kabel in schwarz, Rundum-Überrollschutz, BGI 608
Brennenstuhl professionalLINE Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock, 33+5 m, H07RN-F 3G1,5 Kabel in schwarz, Rundum-Überrollschutz, BGI 608
Brennenstuhl professionalLINE Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock, 33+5 m, H07RN-F 3G1,5 Kabel in schwarz, Rundum-Überrollschutz, BGI 608
Brennenstuhl professionalLINE Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock, 33+5 m, H07RN-F 3G1,5 Kabel in schwarz, Rundum-Überrollschutz, BGI 608
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p950526
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9211380100
EAN/GTIN:
     4007123637546
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Die professionalLINE Kabeltrommel mit Powerblock von Brennenstuhl eignet sich dank robustem RN-Kabel und der Schutzart IP44 perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich, beispielsweise auf Baustellen. Die Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen Kabeltrommel mit 33+5m Kabellänge (H07RN-F 3G1,5) und Rundum-Überrollschutz - ideal für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien Standfeste Kabeltrommel mit robustem RN-Kabel: extrem robust und zudem ölbeständig Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen (spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln), extra robustem Schutzkontakt-Stecker und mobilem Powerblock und vier zusätzlichen Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach etc. Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung - äußerst stoß- und schlagfest und für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet Lieferumfang: 1x professionalLINE Kabeltrommel 33+5m mit zusätzlicher 4-fach Verteilersteckdose - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Kabellänge:
33 m
Spannung:
230 V
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
4
Trommelmaterial:
Kunststoff
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 1,5
Schutzart (IP):
IP 44
Anzahl der Adern:
3
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Schutzleiter:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Brennenstuhl, professionalLINE, Baustellen-Kabeltrommel, mit, Powerblock,, 33+5
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 136,0237*
€ 162,4437*
3 Tage
9
€ 4,90*
ab € 139,67*
€ 165,33*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 146,01*
€ 172,44*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 139,76*
€ 172,59*
Lager 7NBYA
17
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 199,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.