Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p951989
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601306660
EAN/GTIN:
     4007430289131
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
metabo akkuwinkelschleifer 18v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
Kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen
Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich
Robuster Motor für lange Lebensdauer
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 5,5 Ah
Akkubeschaffenheit:
LiHD
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Schleifscheibendurchmesser:
125
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Länge:
344 mm
Breite:
138 mm
Höhe:
81 mm
Gewicht mit Akkupack:
2,5 kg
Gewicht mit Akku:
3 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
8000 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
2
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer metabo, Metabo, Akku-Flachkopf-Winkelschleifer, WF, 18, LTX, 125
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 524,53*
€ 615,67*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,71*
€ 621,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,96*
€ 652,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,49*
€ 692,63*
Frei Haus
ab € 745,83*
€ 839,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,43*
€ 739,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,27*
€ 726,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,92*
€ 657,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,19*
€ 647,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,71*
€ 633,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.