Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBARA Edelstahl-Tauchpumpe OPTIMA MS 430 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBARA Edelstahl-Tauchpumpe OPTIMA MS 430 W
EBARA Edelstahl-Tauchpumpe OPTIMA MS 430 W
EBARA Edelstahl-Tauchpumpe OPTIMA MS 430 W
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p953057
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     4027923012091
EAN/GTIN:
     4027923012091
Suchbegriffe:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Edelstahl-Tauchpumpe OPTIMA MS • Tauchpumpe aus Edelstahl in Handwerksqualität • Geeignet zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu einer Korngröße von 10 mm • Direkt am Pumpengehäuse angebrachter Magnet-Schwimmerschalter ermöglicht den Betrieb in engen Schächten • Laufrad besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Dauerbetriebsfest • Alle Hauptbauteile, Pumpengehäuse, Ansaugkorb aus Edelstahl • Mit robuster Gleitringdichtung • Mit Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb • Mit integriertem Thermoschutzschalter • Pumpenlaufwerk aus Kunststoff/Noryl • Inklusive 5-Meter-Netzkabel mit Stecker • Einsatzgebiete: Allgemeine Schmutzwasserversorgung, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- bzw. Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
430 W
Kabellänge:
5 m
Spannung:
230
Max. Förderhöhe:
7,5 m
max. Fördermenge:
9000 l/h
max. Korngröße:
10 mm
Gewicht:
4,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpen schmutzwasser, schmutzwasser-tauchpumpe, EBARA, Edelstahl-Tauchpumpe, OPTIMA, MS, 430, W
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 190,19*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 190,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,13*
€ 195,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,49*
€ 196,77*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 190,56*
€ 237,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.