Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p969546 Herst.-Nr.: 27M/8 EAN/GTIN: 7314150180660 |
| |
|
| | |
| - Erhältlich in Kartonverpackung
- SB: Einzelhandelsverpackung auf Kunststoff-Infokarte
- Sechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Mit Loch für Hebel
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Härte: 42 HRC bis 48 HRC
- mit *gekennzeichnete Größen: mit Loch im Schaft zur Verwendung mit einem Hebel
- Norm: UNE 16586
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bahco knarrenkasten, einhand knarrensatz, steckschlüsselsatz 8tlg, Bahco, Doppel-Steckschlüssel-Satz,, 8-tlg,, 6-22, mm,, Karton |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,01* | € 142,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,72* | € 146,80* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 107,57* | € 150,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|