| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p969612 Herst.-Nr.: 28M/11 EAN/GTIN: 7314151838126 |
| |
|
| | |
| - Erhältlich in Kartonverpackung
- Zwölfkant mit Dynamic-Drive -Profil im gekröpften Ende
- Sechskant mit Dynamic-Drive -Profil im geraden Ende
- Weniger Verschleiß des Befestigungselements aufgrund der Sechskantform mit Dynamic-Drive-Profil
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Mit Öffnung im gekröpften Ende und tiefem Einsatz im geraden Ende, auch auf Gewindestangen einsetzbar
- Norm: ISO 2236
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 11 | Gewicht: | 2250 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bahco knarrenkasten, einhand knarrensatz, steckschlüsselsatz 11teilig, Bahco, Metrischer,, gekröpfter, Doppelsteckschlüssel-Satz, mit, 12x6-Punkt-Dynamic-Drive-Profil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 144,72* | € 177,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 146,13* | € 182,97* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 142,30* | € 183,52* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,50* | € 184,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,99* | € 273,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|