| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p969718 Herst.-Nr.: 29M/14 EAN/GTIN: 7314150122554 |
| |
|
| | |
| - Erhältlich in Kartonverpackung
- Sechskant mit Dynamic-Drive Profil im gekröpften Ende
- Sechskant mit Dynamic-Drive -Profil im geraden Ende
- Weniger Verschleiß des Befestigungselements aufgrund der Sechskantform mit Dynamic-Drive-Profil
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Mit Öffnung im gekröpften Ende und tiefem Einsatz im geraden Ende, auch auf Gewindestangen einsetzbar
- Norm: ISO 2236
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 14 | Gewicht: | 4000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bahco knarrenkasten, einhand knarrensatz, steckschlüsselsatz 14-tlg, Bahco, Metrischer,, gekröpfter, Doppelsteckschlüssel-Satz, mit, 6x6-Punkt-Dynamic-Drive-Profil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 219,55* | € 266,89* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 213,60* | € 273,19* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,19* | € 277,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|