Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p971041 Herst.-Nr.: 4040M-10-13 EAN/GTIN: 7314153000750 |
| |
|
| | |
| - Beide Köpfe um 180° schwenkbar. Verbesserte neue Ausführung für leichteren Zugang an schwer erreichbare Stellen
- SB-Verpackung
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
Weitere Informationen: | | Min. Schlüsselweite: | 10 | Max. Schlüsselweite: | 13 | Oberflächenausführung: | verchromt | Gesamtlänge: | 221 | Gewicht: | 150 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,53* | € 49,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,42* | € 53,90* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 35,24* | € 55,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|