Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 11/16", 253 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 11/16", 253 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 11/16", 253 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 11/16", 253 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 11/16", 253 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 11/16", 253 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p971058
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4040Z-5/8-11/16
EAN/GTIN:
     7314151832001
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • Beide Köpfe um 180° schwenkbar. Verbesserte neue Ausführung für leichteren Zugang an schwer erreichbare Stellen
  • SB-Verpackung
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
Weitere Informationen:
Min. Schlüsselweite:
5/8
Max. Schlüsselweite:
11/16
Oberflächenausführung:
verchromt
Gesamtlänge:
253
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkauge, Gelenkkopf, doppel gelenkschlüssel, Bahco, Schraubenschlüssel, mit, Doppelende,, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,13*
€ 52,62*
Lager 7NBYA
9
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 58,97*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.