Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 5/16" Schlagschraubendreher Bits für 5/16" TORQ-SET-Schrauben 32 mm - 5 Stk./Kunststoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 5/16" Schlagschraubendreher Bits für 5/16" TORQ-SET-Schrauben 32 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 5/16" Schlagschraubendreher Bits für 5/16" TORQ-SET-Schrauben 32 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 5/16" Schlagschraubendreher Bits für 5/16" TORQ-SET-Schrauben 32 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 5/16" Schlagschraubendreher Bits für 5/16" TORQ-SET-Schrauben 32 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p972426
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     70S/TS5/16
EAN/GTIN:
     7314150218363
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Torq-Set-Bit-Satz
  • Für TORQ-SET-Schrauben in Zoll
  • 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
  • Zum Einsatz mit Schlagbohrern (Bahco 5521)
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Blister-Karte (2 Stück) und Kunststoffbox (5 Stück)
  • Robuste Bits
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Torq-Set
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/16
Klingenlänge:
32 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
5/16
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: bahco bit-satz, bit satz, Bahco, 5/16", Schlagschraubendreher, Bits, für
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,80*
€ 47,48*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,19*
€ 48,52*
Lager 7NBYA
40
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 54,04*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.