Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Zwölfkant, inklusive birnenförmiger Umschaltknarre und Verlängerung - 27-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Zwölfkant, inklusive birnenförmiger Umschaltknarre und Verlängerung - 27-tlg.
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Zwölfkant, inklusive birnenförmiger Umschaltknarre und Verlängerung - 27-tlg.
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Zwölfkant, inklusive birnenförmiger Umschaltknarre und Verlängerung - 27-tlg.
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Zwölfkant, inklusive birnenförmiger Umschaltknarre und Verlängerung - 27-tlg.
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Zwölfkant, inklusive birnenförmiger Umschaltknarre und Verlängerung - 27-tlg.
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Zwölfkant, inklusive birnenförmiger Umschaltknarre und Verlängerung - 27-tlg.
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Zwölfkant, inklusive birnenförmiger Umschaltknarre und Verlängerung - 27-tlg.
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p972844
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7888DM
EAN/GTIN:
     7314151820923
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • 7800DM 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Vierkantantrieb, Zwölfkant, metrisch, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 und 32 mm
  • 8150-1/2 1/2" Umschaltknarre
  • 8158-1/2 1/2" Gelenkgriff
  • 8154-1/2 1/2" Quergriff
  • 8166-1/2 1/2" Kardangelenk
  • 8159-1/2, 8160-1/2 und 8162-1/2 1/2" Verlängerungen (75, 125 und 250 mm)
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement durch Steckschlüssel-Einsätze mit Dynamic-Drive-Profil
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Steckschlüssel-Einsätze liefern maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Komfortabler und rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeöse für einfache Aufbewahrung
  • Metallkoffer
  • Mit elastischer Schaumstoffeinlage zur sicheren Werkzeugaufbewahrung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
25
Satzinhalt Größe:
1/2
Kassettenlänge:
445
Kassettenbreite:
225
Kassettenhöhe:
60
Mit Knarre:
Ja
Vierkant:
1/2
Min. Schlüsselweite:
10
Außendurchmesser:
250
Max. Schlüsselweite:
32
Gewicht:
6955 g
Breite:
225 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 293,54*
€ 352,38*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,96*
€ 357,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,14*
€ 366,22*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.