Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p973085
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8900DM-19
EAN/GTIN:
     7314151105730
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen der leichtgängigen Verschlüsse mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Abtriebsgröße:
19
Antriebsvierkant:
3/4
Antriebsform:
Vierkant
Ausführung kurz / lang:
kurz
Ausführung:
Stecknuss
Außendurchmesser:
35
VDE-geprüft:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,53*
€ 33,11*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 38,85*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.