Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p973459 Herst.-Nr.: 9555 EAN/GTIN: 7314153014047 |
| |
|
| | |
| - Ausführung: Matt
- Hochleistungsschnellstahl
- Normen: ISO 3315/1174 und DIN 3122/3120
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 31222 | Gesamtlänge: | 508 | Länge: | 508 mm | Gewicht: | 92,6 oz | Außenvierkant: | 1 | Oberflächenausführung: | Flachplattenschieber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 1", mit, Gleitstück,, Vierkantantrieb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,15* | € 79,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,18* | € 81,48* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 60,09* | € 84,96* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,26* | € 85,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|