Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 11 mm
Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 11 mm
Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 11 mm
Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 11 mm
Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 11 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p973628
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151756840
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Schwenkkopf für das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
  • Geeignet für Schrauben und Muttern, wie sie in der Luftfahrt eingesetzt werden
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Dünnwandig für bessere Zugänglichkeit
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Abtriebsgröße:
11
Antriebsvierkant:
1/4
Antriebsform:
Vierkant
Ausführung kurz / lang:
kurz
Ausführung:
Stecknuss
Außendurchmesser:
15
VDE-geprüft:
Nein
Mit Gelenk:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,38*
€ 44,16*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,44*
€ 45,72*
Lager 7NBYA
11
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 50,71*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.