Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 12 mm
Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 12 mm
Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 12 mm
Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 12 mm
Bahco 1/4" Gelenk-Steckschlüssel, Zwölfkant, 12 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p973629
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151756925
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Schwenkkopf für das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
  • Geeignet für Schrauben und Muttern, wie sie in der Luftfahrt eingesetzt werden
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Dünnwandig für bessere Zugänglichkeit
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Abtriebsgröße:
12
Antriebsvierkant:
1/4
Antriebsform:
Vierkant
Ausführung kurz / lang:
kurz
Ausführung:
Stecknuss
Außendurchmesser:
18
VDE-geprüft:
Nein
Mit Gelenk:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,58*
€ 44,06*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,48*
€ 45,62*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 50,59*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.