Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 10 mm x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 10 mm x 200 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 10 mm x 200 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 10 mm x 200 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 10 mm x 200 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 10 mm x 200 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p974056
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314153010841
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für Schlitzschrauben, Elektrikerklinge
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Schlitz
Abtriebsgröße:
10
Klingendicke:
1,6
Schaftlänge:
200 mm
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
Kugelkopf:
Nein
Griff:
Längsgriff
VDE-geprüft:
Nein
Gesamtlänge:
361 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,27*
€ 32,05*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,80*
€ 32,98*
Lager 7NBYA
379
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 38,03*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.