Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p993008 Herst.-Nr.: 05022639001 EAN/GTIN: 4013288182593 |
| |
|
| | |
| - Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
- Abriebfeste Griffkennzeichnung
- Mit robuster Tasche für den Schutz des Werkzeugs und einfache Mitnahme.
Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand. Das verschleißfreie Material des Clips gewährleistet den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme. Für Innensechskantschrauben. Weitere Informationen: | | Min. Schlüsselweite: | 2 | Max. Schlüsselweite: | 9,5 | Klingenlänge: | 224 | Anzahl der Teile: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, wera schraubendrehersatz 9 teilig, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wera, Wera, 950/9, Hex-Plus, Multicolour, Imperial, 1 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 23,86* | € 26,17* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 25,65* | € 27,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,75* | € 32,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,45* | € 34,17* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,44* | € 42,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|