Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p993253 Herst.-Nr.: 05022534001 EAN/GTIN: 4013288183750 |
| |
|
| | |
| - Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
- Abriebfeste Griffkennzeichnung
- Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer
Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand. Das verschleißfreie Material des Clips gewährleistet den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme. Für Innensechskantschrauben. Weitere Informationen: | | Min. Schlüsselweite: | 1,5 | Max. Schlüsselweite: | 6 | Klingenlänge: | 172 | Anzahl der Teile: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, wera schraubendrehersatz 7tlg, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wera, Wera, 950/7, Hex-Plus, Multicolour, Magnet, 1 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,02* | € 24,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 19,91* | € 25,98* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,04* | € 27,50* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,18* | € 28,14* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,26* | € 48,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|