Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gerätestiel
>
Besenstiel
>
Artikel
Haug Bürsten, Alustiel, weiß 1450 mm, außen: ø 25 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7PYHX-T8710
Hersteller:
Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
T8710
EAN/GTIN:
4002403087103
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel
Alustiel aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium
originales haug Steck-/Schraubsystem mit Überwurfmutter
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft bis zu 200 °C
Colour-Coding für farblich getrennte Bereiche, HACCP geeignet
... >
Reinigung & Papiere
>
Reinigungszubehör
>
Reinigungsequipment
Weitere Suchbegriffe:
Gerätestiele
,
Lebensmittelbürste
,
Lebensmittelbürsten
,
Überwurfmutter
,
haug alu besenstiel
,
alu stiel
,
alu-stiel haug
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 12,02*
€ 18,05*
Lager 121
1
€ 6,95*
ab € 12,96*
€ 18,60*
Lager 7PYHX
20
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 18,72*
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 20,73*
Lager 6B4HA
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,64*
€ 20,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7PYHX
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 360 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 800 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 374,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7PYHX
Versand:
Lager 7PYHX
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7PYHX
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wischer Polyester PBT, 300x70x30mm,Ø0,50mm, transparent, hart, 1 St.
k.A.
8770
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen