Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Schutzhelm
>
Industriehelm
>
Artikel
Tector® Industrie 4003, Schutzhelme weiß
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7PYHX-TF4003002
Hersteller:
Tector
Herst.-Nr.:
TF4003002
EAN/GTIN:
4025888344189
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Material: Helmschale: PE
Kopfweite: 52–64 cm
Kältebeständigkeit: bis –10 °C
Gewicht: ca. 380 g
Farben: gelb, weiß, grün, rot, orange, blau
mit heruntergezogenem Nackenteil
... >
Schutzkleidung
>
Kopfschutz
>
Anstoßkappen
Weitere Suchbegriffe:
Bauschutzhelm
,
Duroplast-Helm
,
Schutzhelm
,
Schutzhelme
,
Sicherheitshelm
,
schutzhelm tector weiss
,
arbeitsschutzhelm
,
arbeitsschutzhelm weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 540 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen