Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruemar Lava - Salz Gemisch 15 kg Streumittel - kein Streusalz - abstumpfende Wirkung mit Taueffekt


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Etikett
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-001530-001
Hersteller:
     Ruemar
Herst.-Nr.:
     001530-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
Streusplitt
Ruemar Lava - Salz Gemisch 15 kg

Schnee und Eisfrei: Unser Lavasalzstreu hat eine hohe Haftung und verleiht Trittsicherheit auf schnee- und eisglatten Wegen. Durch den optimierten Salzanteil erfolgt zudem ein Tauprozess von Eis und Schnee.

Keine Schäden: Durch den Einsatz von Lavasalzstreu erspart man sich die zusätzliche Verwendung von Auftasalz und verhindert somit Schäden die durch den Auftausalz Ablagerungen und Korrosionsschäden bei Metallen, Asphalt, Beton oder Textilien.

Naturprodukt: Unser Lavasalzstreu ist ein Naturprodukt, es die ökologische Alternative zum Einsatz von 100%igen Streusalz. Geringere Grundwasserbelastung durch optimierten Salzgehalt. Das Streugut ist ungefährlich für Menschen, Tiere (auch Tierpfoten) und Pflanzen!

Anwendungshinweis: Streuen Sie unser Streu schnell und einfach von Hand aus (empfehlen dabei Handschuhe zu tragen) oder verwenden Sie eine Streuschaufel. Ebenso lässt sich mit einem geignetem Streuwagen das Sterugut ausbringen.

Bewährte Wirkung: 80% Lavastreu / 20% Salz, deutsches Naturprodukt, geprüfter Streumittel! Viele öffentlichen Einrichtungen haben H-BeStreu geprüfte Streumittel im Einsatz. Minimiert Unfallrisiken von Personen und Fahrzeuge wirkungsvoll und vorbeugend.

Weitere Suchbegriffe: auftausalz 15 kg, streusplitt, Ruemar Streumittel, Ruemar Lava Salz, Ruemar Lavasalz Streumittel, trittsicheres Streumittel, trittsicheres Streusalz, haftendes Streumittel, korrosionsfreies Streumittel, korrosionsfreier Streusalzt, tierfreundliches Streumittel, tierfreundliches Streusalz, Winterstreumittel, Winterstreusalz, Streumittel für Schnee, Streumittel für Eis, Streuwagensalz, Streumittel für Streuwagen, H-BeStreu geprüftes Streumittel, H-BeStreu geprüftes Streusalz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 77 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 15,73*
€ 18,72
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 14,38*
€ 17,11
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 13,48*
€ 16,04
pro Sack
ab 43 Säcke
€ 10,03*
€ 11,94
pro Sack
ab 77 Säcke
€ 7,80*
€ 9,28
pro Sack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruemar
001540-001
ab € 7,17*
Ähnlich
Ruemar
001520-001
ab € 7,80*
Ähnlich
Ruemar
001560-001
ab € 7,16*
Ähnlich
Oppenhäuser
TFAS101
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.