Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tierfreude – Auftau Spezial 10 kg Eimer Streumittel


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-TFAS101
Hersteller:
     Oppenhäuser
Herst.-Nr.:
     TFAS101
EAN/GTIN:
     4260353970337
Suchbegriffe:
Streusplitt
streusplitt
Tierfreude – Auftau Spezial

Besonders die hochwertigen Heimtier-Produkte liegen uns in der Eigenproduktion am Herzen, so haben wir uns beispielsweise mit unserer Marke „Tierfreude – Auftau Spezial“ zum Ziel gesetzt, eine wesentlich „Pfoten-freundlichere“ Alternative zu herkömmlichem Streusalz zu schaffen.

Auftau Spezial hinterlässt keinerlei Rückstände, löst sich vollständig auf und ist für Hunde und Katzen aufgrund seiner Beschaffenheit um ein Vielfaches besser geeignet, als ein Streusalz aus dem Baumarkt. Kein schmerzhaftes Reiben mehr unter den Pfoten und auch keine Rückstände im Tiermagen nach dem Abschlecken der Pfoten.

Bestes Streusalz für Tierbesitzer, gehen Sie sicher mit „Tierfreude Auftau Spezial“ – Ihrem Tier zuliebe.

Auftau Spezial

  • Umweltverträglich ein Naturprodukt
  • 100% auflösbar
  • keine Rückstände
  • zugelassen nach TL-Streu
  • Nach dem Tauprozess sorgt AUFTAU-SPEZIAL für eine langanhaltende Tauwirkung und verhindert so das erneute Anfrieren
Hafteigenschaften:
hohe Haftung am feuchten Boden

Wirkung:
auf Granit-, Sand und Naturstein höchste Materialschonung, auch bei langfristiger Anwendung entstehen keine Salzränder

Einsatzbereiche:
befestigte Außenanlagen, Trocknung von Kellerräumen, Feuchtigkeitsentzug, Staubbindemittel auf Reitplätzen im Sommer.

Anwendung:
Das Taumittel auf die schnee- und eisbedeckten Flächen streuen. Bei leichtem Frost genügen ca. 20 g/m2, bei dickeren Eisschichten ca. 300g/m2 verwenden.

Weitere Suchbegriffe: rückstandloses Streumittel, rückstandloses Streusalz, Tierfreundliches Streumittel, Tierfreundliches Streusalz, lange Tauwirkung, hohe Haftung, materialschonendes Streumittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 28,16*
€ 33,51
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 25,83*
€ 30,74
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 25,28*
€ 30,08
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 24,55*
€ 29,21
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 23,83*
€ 28,36
pro Eimer
ab 50 Eimer
€ 21,32*
€ 25,37
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 17,33*
€ 20,62
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruemar
001540-001
ab € 7,16*
Ähnlich
Ruemar
001530-001
ab € 7,80*
Ähnlich
Ruemar
001520-001
ab € 7,80*
Ähnlich
Ruemar
001560-001
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.