Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe/rot / 80 mm/ 8,0/1 mm ¹


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-69500808
Hersteller:
     Ruemar
Herst.-Nr.:
     69500808
EAN/GTIN:
     4260668491282
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Eigenschaften

  • Farbe: rot

  • Durchmesser: 80mm

  • Schnittbreite: 8mm

  • Einsatzzweck: Bündeln, Fixieren, Verpacken, Büro, Haushalte

  • Größe Bezeichnung: 1kg Packung

  • Material: Kautschuk

Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummiringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Kilogramm (ab € 9,31* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 18,85*
€ 22,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,34*
€ 21,82
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,53*
€ 20,86
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,60*
€ 16,18
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,25*
€ 15,77
pro Karton
ab 250 Kartons
€ 11,60*
€ 13,80
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 9,31*
€ 11,08
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruemar
69540201
ab € 9,30*
Ähnlich
Ruemar
69540301
ab € 9,31*
Ähnlich
Ruemar
69540401
ab € 9,29*
Ähnlich
Ruemar
69540501
ab € 9,24*
Ähnlich
Ruemar
69520151
ab € 9,24*
Ähnlich
Ruemar
69520201
ab € 9,24*
Ähnlich
Ruemar
69520301
ab € 9,31*
Ähnlich
Ruemar
69520401
ab € 9,27*
Ähnlich
Ruemar
69520501
ab € 9,25*
Ähnlich
Ruemar
69520601
ab € 9,24*
Ähnlich
Ruemar
69520701
ab € 9,30*
Ähnlich
Ruemar
69530151
ab € 9,31*
Ähnlich
Ruemar
69530201
ab € 9,24*
Ähnlich
Ruemar
69530251
ab € 9,25*
Ähnlich
Ruemar
69530301
ab € 9,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.