Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Gummiband
>
Artikel
Gummiringe/rot /100 mm/ 2,0/1 mm ¹
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7RY9Z-69501002
Hersteller:
Ruemar
Herst.-Nr.:
69501002
EAN/GTIN:
4260668491312
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Eigenschaften
Farbe:
rot
Durchmesser:
100mm
Schnittbreite:
2mm
Einsatzzweck:
Bündeln, Fixieren, Verpacken, Büro, Haushalte
Größe Bezeichnung:
1kg Packung
Material:
Kautschuk
... >
Olefinpolymer, ungesättigt
>
Isoprenpolymer
>
Poly-cis-1,4-isopren
Weitere Suchbegriffe:
gummiband rot
,
Gummiringe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,30*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Kilogramm (ab € 9,30* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 18,79*
€ 22,36
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,34*
€ 21,82
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,51*
€ 20,84
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,64*
€ 16,23
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,26*
€ 15,78
pro Karton
ab 250 Kartons
€ 11,60*
€ 13,80
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 9,30*
€ 11,07
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummiringe/blau/ 20 mm/ 1,0/1 mm ¹
Ruemar
69540201
ab € 9,25*
Ähnlich
Gummiringe/blau/ 30 mm/ 1,0/1 mm ¹
Ruemar
69540301
ab € 9,30*
Ähnlich
Gummiringe/blau/ 40 mm/ 1,0/1 mm ¹
Ruemar
69540401
ab € 9,25*
Ähnlich
Gummiringe/blau/ 50 mm/ 1,0/1 mm ¹
Ruemar
69540501
ab € 9,25*
Ähnlich
Gummiringe/grün/ 15 mm/ 1,0/1 mm ¹
Ruemar
69520151
ab € 9,25*
Ähnlich
Gummiringe/grün/ 20 mm/ 1,0/1 mm ¹
Ruemar
69520201
ab € 9,31*
Ähnlich
Gummiringe/grün/ 30 mm/ 1,0/1 mm ¹
Ruemar
69520301
ab € 9,25*
Ähnlich
Gummiringe/grün/ 40 mm/ 1,0/1 mm ¹
Ruemar
69520401
ab € 9,24*
Ähnlich
Gummiringe/grün/ 50 mm/ 1,2/1,2 mm ¹
Ruemar
69520501
ab € 9,25*
Ähnlich
Gummiringe/grün/ 60 mm/ 1,0/1 mm ¹
Ruemar
69520601
ab € 9,26*
Ähnlich
Gummiringe/grün/ 70 mm/ 1,0/1 mm ¹
Ruemar
69520701
ab € 9,24*
Ähnlich
Gummiringe/natur/ 15 mm/ 1,5/1 mm ¹
Ruemar
69530151
ab € 9,24*
Ähnlich
Gummiringe/natur/ 20 mm/ 1,5/1 mm ¹
Ruemar
69530201
ab € 9,29*
Ähnlich
Gummiringe/natur/ 25 mm/ 1,5/1,2 mm ¹
Ruemar
69530251
ab € 9,24*
Ähnlich
Gummiringe/natur/ 30 mm/ 1,5/1 mm ¹
Ruemar
69530301
ab € 9,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen