Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruemar Blähton 50 Liter 8/16 mm Pflanzgranulat Palettenware


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-BT050-08/16-33
Hersteller:
     Ruemar
Herst.-Nr.:
     BT050-08/16-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde
Ruemar Blähton 50 Liter 8/16 mm Pflanzgranulat auf Palette 33 Sack = 1650 Liter

Umweltfreundliche Alternative zu herkömmlicher Pflanzenerde bzw. Blumenerde (100%iger Ersatz): Natürliches Pflanz-Granulat aus natürlichem Ton für alle Topfpflanzen, Grünpflanzen und Blühpflanzen sowie Kräuter-Pflanzen.

Das Tongranulat fördert kräftiges Pflanzenwachstum bei Zimmerpflanzen, Balkonpflanzen sowie Gartenpflanzen! Das Granulat sorgt für eine dosierte Abgabe von Wasser und somit für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt und Nährstoffabgabe nach Pflanzenbedarf. Dadurch weniger Gießen dank Ton-Körner die eine hohe Speicherkapazität mit sich bringen und somit ideal für die Urlaubszeit sind.

Mit sicherheit eine einfache und saubere Handhabung! Die Befüllung kann direkt in den vorhandenen oder neuen Übertopf erfolgen, mit 1/3 Ton-Granulat, Einsetzen der Pflanze (samt Ballen) und anschließendem Auffüllen des Topfes mit Granulat. Mit Sicherheit wenig Schmutz und Arbeit! Natürliches Produkt, leicht und geruchsneutral. Unser Tongranulat sorgt für optimale Sauerstoffversorgung und mit der Vermeidung von Staunässe sowie Schimmel.

Lieferumfang:

  • Beutel Pflanz-Granulat für Topfpflanzen
  • Ton-Farbe ist schwarz-bräunlich
  • Granulat Körnung 8 - 16 mm
  • 1 Sacke mit 50 Liter Füllung
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 50l, balkonpflanzenerde, Tongranulat, Pflanzton, Bläton, Bläton 8-16mm, Pflanzton 8-16mm, Tongranulat 8-16mm, Pflanzton zur Sauerstoffversogung, Pflanz-Granulat für Topfpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,60*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 33 Säcke (ab € 15,41213* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 600,27*
€ 714,32
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 595,47*
€ 708,61
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 583,96*
€ 694,91
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 560,92*
€ 667,49
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 508,60*
€ 605,23
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.