Dieser äußerst vielseitige Installationsprojektor mit 8500 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit wird ohne Objektiv ausgeliefert. Er ist kompatibel mit aktuellen Epson Objektiven und liefert helle, naturgetreue Bilder in unterschiedlichsten Umgebungen: von Veranstaltungsräumen über Hörsäle und Museen bis zu Besprechungsräumen. Der lichtstarke EB-PU1008W bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement, HDR und erweiterte Installationsmöglichkeiten.
Erleben Sie folgende Highlights:
- Kompakt und leicht: Unauffällig und leicht zu transportieren
- Kompatibel mit zahlreichen Objektiven: Unterstützt eine Vielzahl austauschbarer Objektive von Epson
- Verbessertes Design: Klares, einfaches und dezentes Design
- Hohe Bildqualität: 8.500 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit, 3LCD, WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement
- Modernste Installationstools: Eine Auswahl an kostenlosen Softwaretools und ein optionales externes Kameramodul
Erzeugen Sie lebendige, eindrucksvolle Bilder
Fesseln Sie Kunden und Publikum mit Projektionen, die lange in Erinnerung bleiben. Mit seiner Weiß- und Farbhelligkeit von 8500 Lumen projiziert der EB-PU1008W klare Weißtöne, lebhafte Farbdetails, tiefe Schwarztöne, klar definierte Schatten und kontrastreiche Bilder – dank HDR und 3LCD-Technologie. Die 4K-Enhancement-Technologie sorgt für einzigartige Bilddetails und eine herausragende Schärfe.
Stellen Sie Ihre perfekte Projektionslösung zusammen
Der EB-PU1008W unterstützt verschiedene Objektive für eine Vielzahl an herausfordernden Projektionsumgebungen, einschließlich eines Ultrakurzdistanz-Objektivs mit Zero-Offset. Der Projektor wird ohne Objektiv ausgeliefert. So haben Benutzer die Möglichkeit, die für ihre Anwendung jeweils optimale Projektionslösung zusammenzustellen.
Einfach zu transportieren und zu lagern
Durch die kompakte Größe ist das Gerät leicht transportierbar und benötigt weniger Platz, was bei einem Bestand von mehreren Projektoren Größen- und Kostenvorteile bietet. Dank dem unauffälligen Design fügt sich der Projektor auch nahtlos in jede gewählte Umgebung ein.
Flexibilität bei der Installation
Erzeugen Sie großformatige, extrem helle Projektionen, sogar im Rahmen von Projekten mit mehreren Projektoren Installationen, bei denen die Edge-Blending-Technologie, Bildüberlagerung (Stacking) und Linsenflexibilität entscheidende Faktoren sind. Das Epson Projector Professional Tool macht hochmoderne Installationstechniken einfach, wie z. B. als Projektionsangleichung, während das optionale externe Kameramodul (ELPEC01) die integrierte Verarbeitung PC-loser Geometriekorrektur für hintereinandergeschaltete Projektoren nutzt. Der EB-PU1008W verfügt auch über NFC für Installationen mit mehreren Projektoren, was die Einrichtung mit dem Epson Projector Config Tool vereinfacht.
Verdoppeln Sie die Helligkeit
ELPEC01 ist ein optionales externes Kameramodul, das mit Projektoren der EB-PU-Serie und Objektiven der ELPLX-Serie genutzt werden kann. Es ermöglicht die Verwendung der integrierten Verarbeitung für PC-loses Hintereinanderschalten, was bedeutet, dass zwei unterstützende Projektoren ohne den Einsatz externer Computersoftware die Helligkeit verdoppeln. Dies reduziert den Bedarf an zusätzlicher externer Ausrüstung und die damit verbundenen Kosten.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre projizierten Bilder
Erzielen Sie mit der Software Epson Projector Professional Tool ein höheres Maß an Bildbearbeitung und -kontrolle. Fortschrittliche Funktionen wie Edge-Blending-Technologie, Bildüberlagerung (Stacking) von Projektoren, Projektionsangleichung und die Ansteuerung mehrerer Projektoren werden dank dieses kostenlosen und intuitiv nutzbaren Tools vereinfacht.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Inhalte
Der EB-PU1008W beinhaltet einen integrierten Mediaplayer mit der Möglichkeit zum Hochladen von Netzwerkinhalten. Damit können Playlisten auf ein USB-Speichergerät geladen und direkt vom Projektor abgespielt werden². Erstellen Sie mit der Epson Creative Projection App benutzerdefinierte Inhalte mit Ihrem Smartphone oder Tablet oder erstellen und planen Sie Wiedergabelisten mit der Software Epson Projector Content Manager.