Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
Epson Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57870611
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004L08
EAN/GTIN:
     8715946614434
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Neu entwickeltes Standard-Objektiv nutzbar bis zu nativer W-UXGA Auflösung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,0 - 1,4
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Pro L1500 Pro L1505
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
2.8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.573,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.792,40*
€ 3.322,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.766,13*
€ 3.291,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.674,96*
€ 3.183,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,82*
€ 3.118,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.573,49*
€ 3.062,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA35940
ab € 3.831,18*
Zubehör
Epson
V11HA34840
ab € 4.682,23*
Zubehör
Epson
V11HA34940
ab € 4.755,20*
Zubehör
Epson
V11HA33840
ab € 5.937,18*
Zubehör
Epson
V11HA33940
ab € 6.133,40*
Zubehör
Epson
V11HA52840
ab € 11.146,21*
Zubehör
Epson
V11HA52940
ab € 9.111,13*
Zubehör
Epson
V11HA65940
ab € 13.157,34*
Zubehör
Epson
V11HA64940
ab € 17.711,65*
Zubehör
Epson
V11HA63940
ab € 33.408,66*
Zubehör
Epson
V11HA68840
ab € 13.156,55*
Zubehör
Epson
V11HA67840
ab € 18.687,56*
Zubehör
Epson
V11HA66840
ab € 31.126,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.