Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTI 250W/32 Osram Halogen-Metalldampflampe mit Kaltlichtreflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTI 250W/32 Osram Halogen-Metalldampflampe mit Kaltlichtreflektor
HTI 250W/32 Osram Halogen-Metalldampflampe mit Kaltlichtreflektor
HTI 250W/32 Osram Halogen-Metalldampflampe mit Kaltlichtreflektor
HTI 250W/32 Osram Halogen-Metalldampflampe mit Kaltlichtreflektor
Artikel-Nr.:
     8-12500302915715
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300226576
EAN/GTIN:
     4050300226576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - HTI-Halogen-Metalldampflampen

HTI 250W/32
Osram Halogen-Metalldampflampe mit Kaltlichtreflektor

Anwendungsbereich: HTI-Halogen-Metalldampflampen
Marke: Osram
Betriebsspannung: 45V
Lampenleistung: 270W
Stromstärke: 6A
Mittlere Lampenlebensdauer: 250 Stunden

Weitere Suchbegriffe: edizinische Lampen - HTI-Halogen-Metalldampflampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 337,62*
€ 397,34*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,12*
€ 401,88*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,55*
€ 455,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,83*
€ 440,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,12*
€ 396,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300371146
€ 653,32*
Ähnlich
Osram
4050300519845
€ 1.147,40*
Ähnlich
Osram
4050300618074
€ 203,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.