Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP/99 230V 20Kw G38 Osram 64818 CP99


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP/99 230V 20Kw G38 Osram 64818 CP99
CP/99 230V 20Kw G38 Osram 64818 CP99
CP/99 230V 20Kw G38 Osram 64818 CP99
Artikel-Nr.:
     8-30000130911865
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64818
EAN/GTIN:
     4008321792051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
Studio Theater Film
studio theater film
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G38 Sockel

CP/99 230V 20Kw G38
Osram 64818 CP99

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 20000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G38
Kolbedurchmesser: 100mm
Gesamtlänge: 550 maxmm
Lichtschwerpunkt: 354mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 350 Stunden
Lichtstrom: 580000lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF CP99
Referenz: Osram 64818
Referenz: Tungsram 93106381
Referenz: GE Q20MT32/CL 240V
Referenz: GE 48774
Referenz: ANSI BCM
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - G38 Sockel, LIF: CP99, Osram: 64818, Tungsram: 93106381, GE: Q20MT32/CL 240V, GE: 48774, ANSI: BCM, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 1.255,28*
€ 1.387,00*
1
Frei Haus
ab € 1.629,92*
€ 1.798,06*
1
Frei Haus
ab € 1.641,13*
€ 1.815,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2.362,96*
€ 2.552,08*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1.387,00*
€ 1.650,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,11*
€ 1.587,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,95*
€ 1.544,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,28*
€ 1.493,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 5.548,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.