Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lok-it! 1200W 80V/32/P50 Osram 3200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lok-it! 1200W 80V/32/P50 Osram 3200K
Lok-it! 1200W 80V/32/P50 Osram 3200K
Lok-it! 1200W 80V/32/P50 Osram 3200K
Artikel-Nr.:
     8-30000910001019
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321382795
EAN/GTIN:
     4008321382795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJX50
Sockel PGJX50
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

Lok-it! 1200W 80V/32/P50
Osram 3200K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 80V
Lampenleistung: 1200W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Lok-it
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 129.5mm
Lichtschwerpunkt: 84mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 250 Stunden
Lichtstrom: 37500lm
Farbtemperatur: 3200K

Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
10
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 98,39*
€ 5,00*
ab € 82,05*
€ 105,63*
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 109,67*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.