Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBO 2001W/NIL Osram Microlithography Nikon i-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HBO 2001W/NIL Osram Microlithography Nikon i-Line
HBO 2001W/NIL Osram Microlithography Nikon i-Line
HBO 2001W/NIL Osram Microlithography Nikon i-Line
Artikel-Nr.:
     8-30000914500419
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300461489
EAN/GTIN:
     4050300461489
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram
Leuchtmittel: Sonstige

HBO 2001W/NIL
Osram Microlithography Nikon i-Line

Marke: Osram
Betriebsspannung: 26V
Lampenleistung: 2000W
Stromstärke: 67A
Kolbedurchmesser: 52mm
Gesamtlänge: 251mm
Lichtschwerpunkt: 122.25mm

Weitere Suchbegriffe: quecksilberdampflampe, Sonstige, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.732,21*
€ 1.920,09*
Frei Haus
ab € 1.823,63*
€ 2.013,68*
Frei Haus
ab € 1.833,27*
€ 2.033,09*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.920,09*
€ 2.284,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.897,06*
€ 2.257,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,46*
€ 2.162,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.770,47*
€ 2.106,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,21*
€ 2.061,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.