Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance NAV 70 LED FIL V 35-70W/727 E27 2700K 5400Lm Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledvance NAV 70 LED FIL V 35-70W/727 E27 2700K 5400Lm Non DIM
Ledvance NAV 70 LED FIL V 35-70W/727 E27 2700K 5400Lm Non DIM
Ledvance NAV 70 LED FIL V 35-70W/727 E27 2700K 5400Lm Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-40000914501519
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854072017
EAN/GTIN:
     4099854072017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Ledvance NAV 70 LED FIL V
35-70W/727 E27 2700K 5400Lm Non DIM

Marke: Ledvance
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 35W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 38mm
Gesamtlänge: 210mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden
Lichtstrom: 5400lm
Farbtemperatur: 2700K

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 26,12*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,47*
€ 26,47*
11 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 19,89*
€ 28,00*
1
€ 8,95*
ab € 22,85*
€ 31,39*
1 Tag
33
1
€ 5,90*
ab € 23,87*
€ 31,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 156,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.