Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     4001-4099854072017
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854072017
EAN/GTIN:
     4099854072017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Ersatz von NAV-Lampen für designorientierte Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) oder 230 V Netzspannung. Sehr hohe Effizienz von bis zu 190 lm/W. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Überspannungsschutz: bis zu 2 kV (L-N). Produktvorteile: Gleiches Design wie bei traditionellen NAV-Lampen mit röhrenförmigem, klarem Vollglas-Kolben. Komplette Nutzung des Reflektors der bestehenden Leuchte dank 360 Grad Ausstrahlungswinkel. Spart bis zu 78 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Natriumdampflampen (NAV). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Ähnliche Lichtverteilung wie traditionelle NAV Lampen. Anwendungsgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parkanlagen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
155 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
35 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
5400 lm
Lampenlichtausbeute:
154 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
true
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
38.00 mm
Länge:
210.00 mm
Schutzart (IP):
IP65
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
12
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 12,76*
€ 18,94*
1
€ 8,95*
ab € 14,14*
€ 20,52*
3 Tage
16
1
€ 7,50*
ab € 17,66*
€ 23,77*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 25,80*
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 26,47*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.