Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku Notleuchte
>
Artikel
Ersatz-Akku ideal passend für den GAZ 5161000309 Akku für Notleuchten mit 3,6 Volt und 4500mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-21564
Hersteller:
Accucell
Herst.-Nr.:
5161000309
EAN/GTIN:
4055909143644
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Nachbauakku ideal passend als Ersatzakku für den GAZ 5161000309 Akku mit 3,6 Volt und 4500mAh
mit Kabel ca. 20cm Länge
Der Akku aus frischer Fertigung exakt passend als Ersatzakku für den GAZ 5161000309 Akku
chemisches System Akku wiederaufladbar
Abmessungen ca. 100 x 33 x 60 mm (LxBxH) Kabellänge ca. 200 mm Spannung 3,6 Volt Kapazität 4500 mAh Gewicht 391 gramm
Nachbau Akku ideal passend als Ersatz-Akku für den
GAZ 5161000309 Akku mit 3,6 Volt und 4500mAh
mit Kabel ca. 20cm Länge
Der Akku aus frischer Fertigung exakt passend als Ersatz-Akku für den GAZ 5161000309 Akku für Notstromleuchten, Notleuchten etc.
chemisches System Akku wiederaufladbarAbmessungen ca. 100 x 33 x 60 mm (LxBxH)Kabellänge ca. 200 mmSpannung 3,6 VoltKapazität 4500 mAhGewicht 391 Gramm
... >
Lager 8005
>
Akkus
>
Akku für Notbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
3,6v 4,5ah akkus für notleuchten
,
akku notleuchte
,
akku notleuchte 3,6v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen