| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500038500001 Herst.-Nr.: SO3004 EAN/GTIN: 4020634996155 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für Sony NP-FF50, Sony NP-FF51, Sony NP-FF51S
- Bauähnlich zum Original Sony NP-FF51 Akku, NP-FF50, NP-FS51S
AccuCell Akku passend für Sony NP-FF50, Sony NP-FF51, Sony NP-FF51S Akku AccuCell replacement battery suitable for Sony Camcorder Modell - Akku passend für Akku Sony DCR-HC1000, Sony DCR-HC1000E
- DCR-IP1, Sony DCR-IP1E, Sony DCR-IP1K, Sony DCR-IP200K, Sony DCR-IP210, Sony DCR-IP210E
- DCR-IP220, Sony DCR-IP220E, Sony DCR-IP220K, Sony DCR-IP45, Sony DCR-IP45E, Sony DCR-IP5
- DCR-IP55, Sony DCR-IP55E, Sony DCR-IP5E, Sony DCR-IP7, Sony DCR-IP7BT, Sony DCR-IP7E
- DCR-PC106, Sony DCR-PC106E, Sony DCR-PC107, Sony DCR-PC107E, Sony DCR-PC108
- DCR-PC108E, Sony DCR-PC109, Sony DCR-PC109E, Sony DCR-PC350, Sony DCR-PC350E
- Lieferung je nach Verfügbarkeit in Farbe Silber oder schwarz
Li-Ion Akku mit 7,2V bis 7,4 Volt. Bauähnlich zum Original Sony NP-FF51 Akku, NP-FF50, Sony NP-FS51S und allen baugleichen Akkumodellen Technische Daten (kein original Sony Camcorder Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung 7,2 bis 7,4 Volt, Capacity: 630-750mAh max. 5,6Wh Maße (LxBxH): 49.10x40.80x12.55mm, Gewicht 48Gramm, Farbe: Silber oder dunkelgrau Quality rechargeable batteries consisting of brand name batteries e.g. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Sanyo, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, digitalcamera akku sanyo |
| | |
| |