| Ersatz-Akku passend für FUJI Camcorder: - CVC600, CVT60, CVT70
- F120SW, F122SW, F60, F615, F615AF, F620AF
- F650AF, F690, F820, FF60Wide
- FG120, FH122SW, FH128SW, FH80, FH80Hi8
- G122SW, H122SW, HP40PROJ
- M600, M600AF, M680, M690, M830, M830HR
- M860, M880, M890, NP55, NP77
- P650, P660, P670, P680, P690, P830, P850
- V8, V8, V8, V8F620 ...
Aufgrund hochwertiger NiMH Technik ist ein lange Lebensdauer ohne Memory-Effekt gewährleistet. Selbstverständlich können Sie Ihr Original Ladegerät weiterhin verwenden, lediglich die Ladezeit wir sich erhöhen, da dieser Akku bis zu 70% und mehr Leistung als der Originale NiCd Akku aufweisen kann. Technische Daten (kein Original Fuji Camcorder Akku): System: NiMH Akku Spannung: 6,0 Volt Kapazität: 4000mAh Gewicht: 298 Gramm Maße (LxBxH): 89.00x46.00x43.00 mm Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc. |
| |