Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für den Samsung SB-L220 Akku 3000mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für den Samsung SB-L220 Akku 3000mAh Silber
AccuCell Akku passend für den Samsung SB-L220 Akku 3000mAh Silber
AccuCell Akku passend für den Samsung SB-L220 Akku 3000mAh Silber
Artikel-Nr.:
     8005-2500150900000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SAM3004S
EAN/GTIN:
     4020634984916
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

AccuCell Akku passend für den Samsung SB-L220 Akku 3000mAh Silber
AccuCell Li-Ion rechargeable battery SB-L220 suitable for Samsung Camcorder Modell

  • Nachbau Akku passend für den Samsung Akku VP-D380I, VP-D380
  • VP-D34I, VP-D340I, VP-D340, VP-D34, VP-D33I, VP-D39, VP-D39I, VP-D530, VP-D530I, VP-D530R, VP-D530T, VP-D530TI, VP-D55, VP-D590, VP-D590I, VP-D33, VP-D31I, VP-D190I, VP-D190MS, VP-D190MSI, VP-D20, VP-D20I, VP-D21, VP-D21I, VP-D23, VP-D23I, VP-D24, VP-D24I, VP-D26, VP-D26I, VP-D30, VP-D30I, VP-D31, VP-D190, VP-D590RI, VP-D81, VP-D81I, VP-D82, VP-D82I, VP-D83, VP-D83I, VP-D85, VP-D87, VP-D87D, VP-D87DI, VP-D87I, VP-D93, VP-D93I, VP-D97, VP-D97I, VP-D99, VP-D80I, VP-D80, VP-D590T, VP-D590TI, VP-D60, VP-D63, VP-D65, VP-D70, VP-D70I, VP-D73, VP-D73I, VP-D75, VP-D75I, VP-D76, VP-D76I, VP-D77, VP-D77I, VP-D7L, VP-D99I, VP-D19, SC-D180, SC-D67, SC-D70, SC-D71, SC-D73, SC-D75, SC-D77, SC-D80, SC-D86, SC-D87, SC-D93, SC-D99, VM-A600, VM-A630, VM-A637H, VM-A650, VM-A6600, SC-D590T, SC-D590, SC-D20, SC-D21, SC-D22, SC-D23, SC-D24, SC-D27, SC-D29, SC-D31, SC-D323, SC-D325, SC-D327, SC-D33, SC-D34, SC-D39, SC-D530, SC-D530T, VM-A670, VP-D15I, VM-C2000, VM-C630, VM-C670, VM-C690, VM-C730, VM-C790, VM-C860, VM-C870, VM-C890, VP-D10, VP-D10I, VP-D11, VP-D11I, VP-D130, VP-D130I, VP-D15, VM-B995A, VM-B990H, VM-A930, VM-A990, VM-B1300, VM-B1300T, VM-B1700, VM-B1700T, VM-B1900, VM-B1900R, VM-B1900T, VM-B3710, VM-B990, VM-B97HS, VM-B770, VM-B730, VM-B710, VM-B3775, VM-B3770
Akku passend für den Original Samsung Akku SB-L70, SB-L70A, SB-L70R, SB-L70AB, SB-L110, SB-L220

Technische Daten, Technical specifications (no original Samsung Camcorder rechargeable battery):

System: Li-Ion Akku, rechargeable battery, Spannung, Voltage: 7,4 Volt
Kapazität, Capacity: 2500-3000mAh, Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 55.5x38.5x39,8mm, Weight: 147Gramm, Color: silver

Der Ersatz-Akku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet und bietet Ihnen mit bis zu 3000mAh die nötige Kapazität für Ihre Arbeiten am Camcorder. Geladen wir der Akku natürlich auch im Camcorder mit dem original Netzteil

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.