Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon NB-2LH, NB-2L Li-Ion max. 750mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Canon NB-2LH, NB-2L Li-Ion max. 750mAh
Akku passend für Canon NB-2LH, NB-2L Li-Ion max. 750mAh
Akku passend für Canon NB-2LH, NB-2L Li-Ion max. 750mAh
Akku passend für Canon NB-2LH, NB-2L Li-Ion max. 750mAh
Akku passend für Canon NB-2LH, NB-2L Li-Ion max. 750mAh
Akku passend für Canon NB-2LH, NB-2L Li-Ion max. 750mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500203500003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     CANNB-2LH_1
EAN/GTIN:
     4020634979653
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Akku passend für Canon DC301, DC310, DC320, DC330
  • Nachbau Akku passend Canon Akku NB-2L, NB-2LH, BP-2L, BP-2LH

unser Li-Ion Ersatz-Akku passend für Canon Digital-Kamera
"Preis-Leistungs-Sieger" Audio Video Foto Bild Ausgabe 7/2007

  • Akku passend für Canon DC301, DC310, DC320, DC330
  • Canon Elura 40MC, Elura 50, Elura 60, Elura 65, Elura 70, Elura 80, Elura 85, Elura 90, FV500, FVM100, FVM20, FVM200, FVM30, HG10, HV20, HV30, iVIS DC300, iVIS HG10, iVIS HV30, IXY DV3, IXY DV5, IXY DVM3
  • MD100, MEDION MD101, MEDION MD110, MEDION MD111, MEDION MD120, MEDION MD130, MEDION MD140, MEDION MD150, MEDION MD160, MEDION MD215, MEDION MD225, MEDION MD235, MEDION MD245, MEDION MD255, MEDION MD265, MV5, MV5i, MV5iMC
  • MV6iMC, MV790, MV800, MV800i, MV830, MV830i, MV850i, MV880X, MV880Xi, MV890, MV900, MV901, MV920, MV930, MV940, MV950, MV960, MVX200, MVX200i, MVX20i, MVX250i, MVX25i, MVX300, MVX30i, MVX330i, MVX350i, MVX35i, MVX40, MVX40i, MVX45i
  • Optura 30, Optura 40, Optura 400, Optura 50, Optura 500, Optura 60, VIXIA HG10, VIXIA HV30, ZR100, ZR200
  • ZR300, ZR400, ZR500, ZR600, ZR700, ZR800, ZR830, ZR850, ZR900, ZR930, ZR950
  • Canon Digital Rebel XTi, EOS 350D, EOS 400D, EOS 1000D EOS Digital Rebel XT, EOS Digital Rebel XTi, EOS Kiss Digital N, EOS Kiss Digital X
  • Canon PC1018, PowerShot G7, PowerShot G9, PowerShot S30, PowerShot S40, PowerShot S45, PowerShot S50, PowerShot S60, PowerShot S70, PowerShot S80
Nachbau Akku passend für den Canon Akku NB-2L, NB-2LH, BP-2L, BP-2LH, BP-2L5

Technische Daten (kein Original Canon NB-2LH Akku):

System: Li-Ion-Akku, Spannung: 7,4 Volt, Kapazität: min. 680mAh, typ. 750mAh, max. 800mAh
Gewicht: 40 Gramm, Maße (LxBxH): 45x33,3x16mm, Farbe dunkelgrau

Der hochwertige Nachbau Akku ideal passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Akku CANON MVX35I, MVX350I, MVX330I, MVX30I, MVX300, MVX25I, MVX40, MVX40I, MVX45I, OPTURA 30, OPTURA 40, OPTURA 400, OPTURA 50, OPTURA 500, MVX250I, MVX20I, MVX200I, MV830I, MV850I, MV880X, MV880XI, MV890, MV900, MV901, MV920, MV930, MV940, MV950, MV960, MVX200, MV830, OPTURA 60, PC1018, ZR100, ZR200, ZR300, ZR400, ZR500, ZR600, ZR700, ZR800, ZR830, ZR850, ZR900, ZR930, ZR950, VIXIA HV40, VIXIA HV30, VIXIA HV20, POWERSHOT G7, POWERSHOT G9, POWERSHOT S30, POWERSHOT S40, POWERSHOT S45, POWERSHOT S50, POWERSHOT S60, POWERSHOT S70, POWERSHOT S80, VIXIA HF R10, VIXIA HF R100, VIXIA HF R11, VIXIA HG10, ZR960, MV800I, DC301, EOS DIGITAL REBEL XT, EOS DIGITAL REBEL XTI, EOS KISS DIGITAL N, EOS KISS DIGITAL X, FV500, FVM100, FVM20, FVM200, FVM30, HG10, HV20, HV30, IVIS DC300, EOS 400D, EOS 350D, ELURA 90, DC310, DC320, DC330, DC410, DC420, DIGITAL REBEL XTI, ELURA 40MC, ELURA 50, ELURA 60, ELURA 65, ELURA 70, ELURA 80, ELURA 85, IVIS HF R10, IVIS HF R100, MV800, MEDION MD150, MEDION MD160, MEDION MD215, MEDION MD225, MEDION MD235, MEDION MD245, MEDION MD255, MEDION MD265, MV5, MV5I, MV5IMC, MV6IMC, MV790, MEDION MD140, MEDION MD130, MEDION MD120, IVIS HF R11, IVIS HG10, IVIS HV30, IXY DV3, IXY DV5, IXY DVM3, LEGRIA HF R106, LEGRIA HF R16, MEDION MD111, MEDION MD110, MEDION MD101, MEDION MD100, LEGRIA HF R18, LEGRIA HF R17, DP 219, DP219

Weitere Informationen:

Der Akku für Canon NB-2LH ist passend für Digital-Kameras von Canon verschiedener Modellreihen. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen hochwertigen und leistungsstarken Nachbau, der 100 % kompatibel ist und sich durch seinen guten Preis auszeichnet. Der Qualitäts-Akku lässt sich unter anderem für S50 / S60 / S70 / S80 / G7 / G9 und weitere Canon-Kameras verwenden. Alle kompatiblen Modelle von Canon sind in der Übersicht zum Artikel aufgelistet. Der Akku für Canon NB-2LH empfiehlt sich als Ersatz für den originalen Akku oder auch als Zweitakku für eine längere Einsatzdauer bis zur nächsten Aufladung.

Der Li-Ion-Akku für Digital-Kameras des Herstellers Canon überzeugt als "Preis-Leistungs-Sieger" in der Audio Video Foto Bild Ausgabe 7/2007. Mit seiner Spannung von 7,4 Volt und einer Kapazität von 680 - 800mAh entspricht die Leistung des Original-Akkus. Der Akku für Canon NB-2LH hat ein Gewicht von 40 Gramm. Die Maße entsprechen 45 x 33,3 x 16 mm. Damit ist der Akku kompatibel mit einer Reihe an Canon-Kameras. Die Bezeichnungen des Original-Akkus lauten NB-2L, NB-2LH, BP-2L und BP-2LH. Dieser Akku ist den Anforderungen von Digital-Kameras angepasst und gewährleistet einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz. Die kompatiblen Modelle von Canon lassen sich dem Artikeldatenblatt entnehmen. Der angebotene Artikel ist ein kompatibler Nachbau.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.