Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Philips VKR, SPC, CPL Serie, 4000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Philips VKR, SPC, CPL Serie, 4000mAh
AccuCell Akku passend für Philips VKR, SPC, CPL Serie, 4000mAh
AccuCell Akku passend für Philips VKR, SPC, CPL Serie, 4000mAh
AccuCell Akku passend für Philips VKR, SPC, CPL Serie, 4000mAh
AccuCell Akku passend für Philips VKR, SPC, CPL Serie, 4000mAh
AccuCell Akku passend für Philips VKR, SPC, CPL Serie, 4000mAh
AccuCell Akku passend für Philips VKR, SPC, CPL Serie, 4000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500208000003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     UNI4000_16
EAN/GTIN:
     4020634979202
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Ersatz-Akku passend für Philips Camcorder:

  • 9VKR010
  • CPL915, CPL-915
  • M620
  • SBC5217, SBC5218, SBC5220, SBC5222
  • SBC5226, SBC5240I, SBC5417
  • VKR684, VKR6847, VKR6848, VKR6853
  • VKR6854, VKR6870, VKR6871, VKR6875
  • VKR6878, VKR6879, VKR6880, VKR6881
  • VKR6890, VKR9010, VKR9015

NiMH-Hochleistungs-Akku, bis zu 100% mehr Leistung als der Original-Akku.
NiMH-Technologie, daher kein Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) vorhanden.
Dieser Akku kann den Original NiCd-Akku mit z.B. 1300mAh ersetzen, das
Original Ladegerät Ihres Camcorders kann auch weiterhin verwendet werden.

Technische Daten (kein Original Philips Camcorder Akku):
System: NiMH Akku
Spannung: 6 Volt
Kapazität: 4000mAh
Gewicht: 298 Gramm
Maße (LxBxH): 89x46x43mmQualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.