| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500376500008 Herst.-Nr.: SLB0837 EAN/GTIN: 4020634962358 |
| |
|
| | |
| Akku passend für Samsung SLB-0837, Digimax. L50 Li-Ion Akku passend für Samsung Digital-Kamera die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung - Akku passend für KONICA MINOLTA NP-1
- Samsung SLB-0837 Akku
- Samsung Digimax. i6 PMP, Digimax. L50, Digimax. L60
- Digimax. L80, i70, i70S, L700, L700S, L73, NV3, NV5, NV7
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Original Akku Bezeichnung: SLB-0837, SLB0837 Technische Daten (kein Original Samsung Camcorder Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 750-850mAh Maße (LxBxH): 5,4mm, Gewicht: 20Gramm Weitere Informationen: Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc. Dieser Akku der Marke AkkuCell ist speziell für den Samsung SLB-0837 entwickelt worden. Er ist damit die ausgesprochen leistungsstarke Variante für einen Akku, der zudem noch durch sein optimales Verhältnis aus Preis und Leistung überzeugt. Darüber hinaus ist der Akku nicht nur für den Samsung SLB-0837, sondern auch für den Konica Minolta NP-1 einsetzbar. Besonderer Vorteil dieses Akkus: Er verfügt über eine Schutzelektronik vor Überladung oder Überhitzung und kann damit ausgesprochen intensiv genutzt werden. Ein robuster Helfer bei elektronischen Geräten aller Art Zum Einsatz kommt der SLB-0837 bei Camcordern der Marke Samsung, aber auch bei Digital- und Kompaktkameras. Er verfügt über eine Spannung von 3,7 Volt und eine Kapazität, die zwischen 750 und 850 mAh liegt. Verschiedene Hersteller wie Panasonic und Toshiba bieten einen baugleichen Akku an, so dass sich Nutzer auf Grund des gelungenen Verhältnisses aus Preis und Leistung jederzeit auf diesen Akku verlassen können. Akkumulator ist mit einem Kurzschlussschutz versehen worden Das Modell SLB-0837 kann jederzeit im Handumdrehen auch von gelegentlichen Nutzern gewechselt werden. Gefahren beim Wechsel existieren nicht, da der Akku mit einem speziellen Kurzschlussschutz ausgestattet ist. Vor allem aber ermöglicht die Tatsache, dass der Akkumulator mit dem möglicherweise bereits vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden kann. Seine solide Verarbeitung macht dieses Modell zu einem lange haltbaren- und das auch, wenn es tagtäglich intensiv genutzt wird. Dank der herausragenden Qualität ist dieser Helfer die ideale Alternative zu einem Gerät von namhaften Markenherstellern - er ist solide und robust gearbeitet und punktet bestens mit seiner lange anhaltenden Energieabgabe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Konica, Akku für Minolta, Akku für Samsung, Akku für Sanyo, Camcorder Akku für Samsung, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Konica, Digitalcamera Akku Minolta, Digitalkamera Akku Konica, Digitalkamera Akku Minolta, Konica Digicam Akku, Konica Digitalcamera Akku, Konica Digitalcameraakku, Konica Digitalkamera Akku, Konica Digitalkameraakku, Minolta Digicam Akku, Minolta Digitalcamera Akku, Minolta Digitalcameraakku, Minolta Digitalkamera Akku, Minolta Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Samsung, Digitalkamera Akku Samsung, Samsung Digicam Akku, Samsung Digitalcamera Akku, Samsung Digitalcameraakku, Samsung Digitalkamera Akku, Samsung Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, camcorder akku für samsung |
| | |
| |