Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500558200009 Herst.-Nr.: NP38-12 EAN/GTIN: 4020634944187 |
| |
|
| | |
| YUASA NP38-12 PB Bleiakku Typ Gute Zyklenfestigkeit, je nach durchschnittlicher Entladeintensität können mehr als 1000 Entlade-/Neulade-Zyklen von NP Batterien erwartet werden. Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C - Yuasa NP38-12 12.0 Volt / 38Ah
NP Batterien können in Seitenlage dauerhaft in Betrieb genommen werden; eine Inbetriebnahme auf dem Kopf stehend ist nur während eines Entladungsvorganges möglich. Fertigung gemäß Qualitätsmanagementstandard ISO 9002 und ISO 14001 Umweltmanagementstandard. Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM=Absorbing GlassMatt Technologiy). Wartungsfreier Betrieb. Exzellente Hochstromeigenschaften. Weiter Betriebstemperaturbereich bei entsprechender temperatur abhängiger Spannungskompensation. Sehr gute Ladeeffizienz, Kein Gefahrgut gemäß IATA, Konformität zu EN 61056-2. Anwendungsbereiche: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Telekommunikation Notlichtsysteme, Feueralarm- und Sicherheitssysteme, Medizinische Geräte, Photovoltaische Anwendungen, Steuer- und Regelungssysteme, Elektronische Testgeräte, Geophysikalische Geräte, Marine Ausrüstungen - Bahn Technische Daten: System: PB Blei Akku Spannung: 12 Volt Kapazität: 38Ah (38000mAh) Maße (LxBxH): 197x165x170mm Gewicht: 13800Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, 12v akku alarmanlage, akku alarmanlage, alarmanlagen-akkus yuasa |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 11,00* | ab € 84,56* | € 96,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,21* | € 97,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,42* | € 105,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 90,06* | € 105,54* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 123,64* | € 136,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|