| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500633700004 Herst.-Nr.: SLB1137D_2 EAN/GTIN: 4260052559697 |
| |
|
| | |
| AccuCell Li-Ion Akku passend für Ihren Samsung DigiCam Akku die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung Qualitäts-Digicam Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. - Akku passend für Samsung Digimax. L74 Wide
- Samsung Digimax. NV11, NV-11
Nachbau Akku passend für den original Samsung rechargeable battery name Samsung SLB-1137D Technical specifications (no original Samsung SLB-1137D rechargeable battery): System: Li-Ion rechargeable battery Voltage: 3,7 Volt, Capacity: 650-800mAh Dimensions (LxBxH): 45,85x33,75x6,6mm, Weight: 19,5Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Samsung, Camcorder Akku für Samsung, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Samsung, Digitalkamera Akku Samsung, Samsung Digicam Akku, Samsung Digitalcamera Akku, Samsung Digitalcameraakku, Samsung Digitalkamera Akku, Samsung Digitalkameraakku, camcorder akku für samsung |
| | |
| |