| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500757400002 Herst.-Nr.: VPDX100 EAN/GTIN: 4020634924264 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für Samsung IA-BP80W Akku IA-BP80WA
- VP-DX200XEU, VP-DX200, VP-DX105I, VP-DX100 SC-DX205 SC-DX103
AccuCell Li-Ion Nachbau Akku passend für Samsung Digital-Kamera, Camcorder Akku passend für Samsung IA-BP80W Akku IA-BP80WA - Samsung SC-D381, SC-D382, SC-D383, SC-D385
- Samsung SC-DX103, VP-DX100i, VP-DX105i
- VP-DX200XEU, VP-DX200, VP-DX105I, VP-DX100
- SC-DX205, SC-DX103
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Original Akku Bezeichnung: Samsung IA-BP80W, IA-BP80WA Technische Daten (kein Original Samsung Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 7,4 Volt Kapazität: 650 bis 800mAh, Farbe schwarz Maße (LxBxH): 57,3x37,2x9,6mm, Gewicht: 38Gramm Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für den Samsung Akku IA-BP80WA, IA-BP80W und die SAMSUNG Modelle VP-DX200XEU, VP-DX200, VP-DX105I, VP-DX100I, VP-DX100, VP-D381, SC-DX205, SC-DX103, SC-D385, SC-D383, SC-D382, SC-D381 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Samsung, Camcorder Akku für Samsung, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Samsung, Digitalkamera Akku Samsung, Samsung Digicam Akku, Samsung Digitalcamera Akku, Samsung Digitalcameraakku, Samsung Digitalkamera Akku, Samsung Digitalkameraakku, digitalkamera akku 7,4v 750mah, camcorder akku für samsung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |