| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500903800007 Herst.-Nr.: BP827 EAN/GTIN: 4260190979531 |
| |
|
| | |
| - Ersatz für Original Akku Bezeichnungen: BP-827, BP-809, BP809, BP-819, BP819
- passend für Canon BP-819, BP-819 B, BP-819 S
AccuCell Li-Ion Akku passend als Ersatz für Canon Akku (kein Original Akku) Der Li-Ion Akku passend für Ihren CANON Camcorder, Canon Ladegerät - passend für Canon BP-819, BP-819 B, BP-819 S
- passend für HF10, HF11, HF20, HF100, HF200, HG20, HG21
- iVIS HF10, iVIS HF11, iVIS HF100, iVIS HG21
- LEGRIA HF20, LEGRIA HF200, LEGRIA HF S10, LEGRIA HF S100
- VIXIA HF10, VIXIA HF11, VIXIA HF100, VIXIA HG20, VIXIA HG21
- Keine Anzeige der Restminuten vorhanden
- Ersatz für Original Akku Bezeichnungen: BP-827, BP-809, BP809, BP-819, BP819
Hinweis: dieser Akku kann mit dem Original enthaltenen Ladegerät geladen werden. Das Original Ladegerät kann weiterhin für diesen Akku verwendet werden. Neueste Akku Firmware, Software Version. Technische Daten (kein Original Canon BP-819 Camcorder Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 7,4 Volt, Kapazität: 2100mAh, 15,5Wh, Maße (LxBxH): 40,2x30,8x59,1mm, Gewicht: 113Gramm (figure similar!)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Canon Digicam Akku, Canon Digitalcamera Akku, Canon Digitalcameraakku, Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon |
| | |
| |