![](/p.gif) | Li-Ion Akku passend für JVC Camcorder, JVC Digital-Kamera JVC BN-VF823 - mit aktueller Software, ohne Kabelverbindung - passend für JVC BN-VF823 mit aktueller Software, ohne Kabelverbindung
- GR-D720EK, JVC GR-D720EX, JVC GR-D721EX, JVC GR-D726EX, JVC GR-D740AC, JVC GR-D750
- GR-D750AC, JVC GR-D750U, JVC GR-D751, JVC GR-D760EK, JVC GR-D760EX, JVC GR-D770, JVC GR-D770EX
- GR-D790, JVC GR-D793, JVC GR-D796, JVC GR-D850, JVC GR-D851, JVC GR-D853, JVC GR-DA20, JVC GR-DA20EX
- GR-DA30, JVC GR-DA30US, GZ-HD3, GZ-HD3EK, GZ-HD3EX, GZ-HD5, GZ-HD5EX
- GZ-HD6, GZ-HD6EX, GZ-HD7, GZ-HD7EK, GZ-HD7EX, GZ-HD10, GZ-HD30, GZ-HD30AC
- GZ-HD40, GZ-HD40AC, GZ-HD230, GZ-HD260, GZ-HD300, GZ-HD300AEK, GZ-HD300AUS
- GZ-HD300BEK, GZ-HD300BUS, GZ-HD300REK, GZ-HD300RUS, GZ-HD310
- GZ-HD320, GZ-HD320BUS, GZ-HM1, GZ-HM1S, GZ-HM1SEK, GZ-HM1SEU
- GZ-HM1SUS, GZ-HM80, GZ-HM90, GZ-HM110, GZ-HM200, GZ-HM200BEK, GZ-HM400
- GZ-HM400-B, GZ-HM400-S, GZ-HM400EU, GZ-HM400U, JVC GZ-MG35, JVC GZ-MG36
- GZ-MG120, JVC GZ-MG130, JVC GZ-MG130EK, JVC GZ-MG130EX, JVC GZ-MG133EX, JVC GZ-MG135
- GZ-MG135EX, JVC GZ-MG140, JVC GZ-MG145, JVC GZ-MG150EF, JVC GZ-MG150US, JVC GZ-MG155
- GZ-MG155EK, JVC GZ-MG155EX, JVC GZ-MG175EK, JVC GZ-MG210, JVC GZ-MG211, JVC GZ-MG220
- GZ-MG250, JVC GZ-MG255, JVC GZ-MG255AC, JVC GZ-MG255EX, JVC GZ-MG255US, JVC GZ-MG260
- GZ-MG261, JVC GZ-MG262, JVC GZ-MG275, JVC GZ-MG275EK, JVC GZ-MG275EX, JVC GZ-MG330
- GZ-MG330A, JVC GZ-MG330AUS, JVC GZ-MG330H, JVC GZ-MG330HUS, JVC GZ-MG330R, JVC GZ-MG330RUS
- GZ-MG335, JVC GZ-MG335H, JVC GZ-MG335HUS, JVC GZ-MG335WUS, JVC GZ-MG340BUS
- GZ-MG360, JVC GZ-MG360B, JVC GZ-MG360BUC, JVC GZ-MG360BUS, JVC GZ-MG365, JVC GZ-MG365B
- GZ-MG365BUS, JVC GZ-MG365H, JVC GZ-MG430B, JVC GZ-MG430HUS, JVC GZ-MG435B, JVC GZ-MG435HUS
- GZ-MG437B, JVC GZ-MG465B, JVC GZ-MG465BUS, JVC GZ-MG530, JVC GZ-MG555, JVC GZ-MG575
- GZ-MG575EK, JVC GZ-MG575EX, JVC GZ-MG610SEU, JVC GZ-MG630, JVC GZ-MG630AEK, JVC GZ-MG630AUS
- GZ-MG630REK, JVC GZ-MG630RUS, JVC GZ-MG630SEK, JVC GZ-MG630SUS, JVC GZ-MG645BEK
- GZ-MG645BUS, JVC GZ-MG650, JVC GZ-MG670, JVC GZ-MG670BUS, JVC GZ-MG680, JVC GZ-MG680BUS
- GZ-MG730, JVC GZ-MG730BUS, JVC GZ-MG740, JVC GZ-MG840, JVC GZ-MG880, JVC GZ-MS95SEU
- GZ-MS100, JVC GZ-MS101, JVC GZ-MS120, JVC GZ-MS123, JVC GZ-MS130, JVC GZ-MS130BEU
- für professionellen Video Camcorder GY-HM100, GY-HM100U
- Original Akku Bezeichnung: JVC BN-VF823 U, BN-VF815 U, BN-VF808 U
Technische Daten (kein Original JVC Camcorder Akku, Abbildung ähnlich): System: Li-Ion Akku mit neuestem Softwarecode (ohne Kabel) Spannung: 7,4 Volt, Kapazität: 2250mAh bis max. 2400mAh, max. 17,8Wh Maße (LxBxH): 51,6x30,3x47,2mm, Gewicht: 131Gramm Nachbau Akku ideal passend für die Akku Modelle JVC GZ-HD6US, JVC GZ-MG430B, JVC GZ-MG335HUS, JVC GZ-MG335H, JVC GZ-MG335, JVC GZ-MG330RUS, JVC GZ-MG330R, JVC GZ-MG330HUS, JVC GZ-MG330H, JVC GZ-MG330AUS, JVC GZ-MG330A, JVC GZ-MG335WUS, JVC GZ-MG340BUS, JVC GZ-MG35, JVC GZ-MG365H, JVC GZ-MG365BUS, JVC GZ-MG365B, JVC GZ-MG365, JVC GZ-MG360BUS, JVC GZ-MG360BUC, JVC GZ-MG360B, JVC GZ-MG360, JVC GZ-MG36, JVC GZ-MG330, JVC GZ-MG275EX, JVC GZ-MG210, JVC GZ-MG177, JVC GZ-MG175EK, JVC GZ-MG175, JVC GZ-MG157US, JVC GZ-MG155EX, JVC GZ-MG155EK, JVC GZ-MG155, JVC GZ-MG150US, JVC GZ-MG211, JVC GZ-MG220, JVC GZ-MG250, JVC GZ-MG275EK, JVC GZ-MG275, JVC GZ-MG262, JVC GZ-MG261, JVC GZ-MG260, JVC GZ-MG255US, JVC GZ-MG255EX, JVC GZ-MG255AC, JVC GZ-MG255, JVC GZ-MG150EF, JVC GZ-MG430HUS, JVC GZ-MS95SEU, JVC GZ-MS100RUS, JVC GZ-MS100, JVC GZ-MG880, JVC GZ-MG840, JVC GZ-MG740, JVC GZ-MG730BUS, JVC GZ-MG730, JVC GZ-MG680BUS, JVC GZ-MG680, JVC GZ-MS100US, JVC GZ-MS101, JVC GZ-MS120, JVC GZ-MS90US, JVC GZ-MS130BUS, JVC GZ-MS130BEU, JVC GZ-MS130AUS, JVC GZ-MS130, JVC GZ-MS123, JVC GZ-MS120RUS, JVC GZ-MS120BUS, JVC GZ-MS120AUS, JVC GZ-MG670BUS, JVC GZ-MG670, JVC GZ-MG575EK, JVC GZ-MG575, JVC GZ-MG555US, JVC GZ-MG555, JVC GZ-MG530, JVC GZ-MG465BUS, JVC GZ-MG465B, JVC GZ-MG437B, JVC GZ-MG435HUS, JVC GZ-MG575EX, JVC GZ-MG610SEU, JVC GZ-MG630, JVC GZ-MG650, JVC GZ-MG645BUS, JVC GZ-MG645BEK, JVC GZ-MG630SUS, JVC GZ-MG630SEK, JVC GZ-MG630RUS, JVC GZ-MG630REK, JVC GZ-MG630AUS, JVC GZ-MG630AEK, JVC GZ-MG435B, GZ-HD3EX, GZ-HD30, GZ-HD3, GZ-HD260, GZ-HD230, GZ-HD10US, GZ-HD10, GY-HM100U, GY-HM100, GS-TD1BUS, GZ-HD300, GZ-HD300AEK, GZ-HD300AUS, GZ-HD3EK, GZ-HD320BUS, GZ-HD320, GZ-HD310, GZ-HD30AC, GZ-HD300RUS, GZ-HD300REK, GZ-HD300BUS, GZ-HD300BEK, JVC GR-DA30US, JVC GR-DA30, JVC GR-D760EK, JVC GR-D751, JVC GR-D750U, JVC GR-D750AC, JVC GR-D750, JVC GR-D740AC, JVC GR-D726EX, JVC GR-D721EX, JVC GR-D720EX, JVC GR-D760EX, JVC GR-D770, JVC GR-D770EX, JVC GR-DA20EX, JVC GR-DA20, JVC GR-D853, JVC GR-D851, JVC GR-D850, JVC GR-D796US, JVC GR-D796, JVC GR-D793, JVC GR-D790, JVC GR-D720EK, GZ-HD3US, JVC GZ-MG150, JVC GZ-MG130EX, JVC GZ-MG130EK, JVC GZ-MG130, JVC GZ-MG120, GZ-HM90, GZ-HM80, GZ-HM400US, GZ-HM400U, GZ-HM400-S, JVC GZ-MG130US, JVC GZ-MG131, JVC GZ-MG132, JVC GZ-MG148, JVC GZ-MG145, JVC GZ-MG142, JVC GZ-MG140, JVC GZ-MG135EX, JVC GZ-MG135, JVC GZ-MG134, JVC GZ-MG133EX, JVC GZ-MG133, GZ-HM400EU, GZ-HM400-B, GZ-HD7, GZ-HD6EX, GZ-HD6, GZ-HD5US, GZ-HD5EX, GZ-HD5, GZ-HD40US, GZ-HD40AC, GZ-HD40, GZ-HD7EK, GZ-HD7EX, GZ-HM1, GZ-HM400, GZ-HM200BEK, GZ-HM200BAH, GZ-HM200, GZ-HM1SUS, GZ-HM1SEU, GZ-HM1SEK, GZ-HM1S, GZ-HM110 |
| ![](/p.gif) |