Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501004600008 Herst.-Nr.: 5035362 EAN/GTIN: 4013674353620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ansmann maxE Mono D LR20 NiMH Akku
- Dieser Mono maxEplus-Akku verfügt über die Kapazität von 8500 mAh. Er wird vorgeladen ausgeliefert und besitzt eine sehr geringe Selbstentladung
- Dies bedeutet, dass er selbst 1 Jahr nach der Ladung noch einsetzbar ist!
- Er kann in NiMH-Ladegeräten geladen werden und benötigt kein spezielles Ladegerät.
- Spannung: 1,2 Volt, System: Ni-MH, Kapazität: 8500mAh Zellengröße: D Monon LR20, Größe: ca. 61,5 x 34,2 mm Ø, Gewicht: 318gramm
Ansmann maxE - die Akkubatterie maxE-Akkus verbinden die Vorteile von Akkus mit denen von Alkaline Batterien - VORGELADENE Akkubatterie
- Auspacken - einlegen - benutzen
- Nach jeder Ladung über 1 Jahr einsatzbereit
- Extrem geringe Selbstentladung
- Keine speziellen Ladegeräte erforderlich
- Ideal für alle Geräte und Anwendungen
ANSMANN bietet die komplette Range mit allen fünf wichtigen Akkugrößen an. Die neue Generation der Akkubatterie. Dieser Mono maxEplus-Akku verfügt über die Kapazität von 8500 mAh. Er wird vorgeladen ausgeliefert und besitzt eine sehr geringe Selbstentladung. Dies bedeutet, dass er selbst 1 Jahr nach der Ladung noch einsetzbar ist! Er kann in NiMH-Ladegeräten geladen werden und benötigt kein spezielles Ladegerät. Technische Daten: Spannung: 1,2 Volt, System: NiMH, Kapazität: 8500mAh Zellengröße: D Monon LR20, Größe: ca. 61,5 x 34,2 mm Ø, Gewicht: 318Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (37) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,055* | € 7,555* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,94* | € 11,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,45* | ab € 10,225* | € 12,695* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,2575* | € 13,2075* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8005 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 25,41* | € 30,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|