| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501824000002 Herst.-Nr.: AC500H EAN/GTIN: 4047038408169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - AccuCell Akku passend für den Sony NP-FM500H Akku
- Nachbauakku passend für NP-FM500H Akku
- Der hochwertige 1600mAh Nachbauakku passend als Ersatzakku für den Sony NP-FM500H Akku. Akku mit sher leistungsstarken Zellen für hohe Stand-by und Aufnahmezeiten. Die integrierte Schutzelektronik sichert den Akku vollständig
- passend für SONY a100, a200, a300, a350, a58, a700, a77II, a99, Alpha a58, Alpha a99, DSLR a560, DSLR a580, DSLR-A100, DSLR-A100/B, DSLR-A100H, DSLR-A100K, DSLR-A100K/B, DSLR-A100W, DSLR-A100W/B, DSLR-A200, DSLR-A200K, DSLR-A200W, DSLR-A200WB
- DSLR-A300, DSLR-A300K, DSLR-A300X, DSLR-A350, DSLR-A350B, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350X, DSLR-A450, DSLR-A450L, DSLR-A450Y, DSLR-A500, DSLR-A500B, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550B, DSLR-A550H, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A560, DSLR-A58
AccuCell Akku passend für den Sony NP-FM500H Akku - Nachbau Akku passend für NP-FM500H Akku
Der hochwertige 1600mAh Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für den Sony NP-FM500H Akku. Akku mit sher leistungsstarken Zellen für hohe Stand-by und Aufnahmezeiten. Die integrierte Schutzelektronik sichert den Akku vollständig. Akku Ersetzt folgende Akkuvarianten Sony NP-FM500H und passend für folgende Gerätetypen bzw. Camcorder und Digital-Kamera Modelle Sony DSLR A200, A300, A350, A700, Alpha 57, Alpha 65, 65V, Alpha 77V, Alpha 99, Sony SLT-A99 k und alle baugleichen Akkutypen und passend als Ersatz-Akku für die Original Akku Bezeichnung Sony NP-FM500H M-serie 11,8Wh/1650mA Technische Daten (kein Original Sony Akku) System: Li-Ion Lithium-Ionen-Hybridzellen, Spannung: 7,2 bis 7,4 Volt, Kapazität: 1600mAh, max. 11,8Wh Maße (LxBxH): 55,6x38,2x20,5mm , Gewicht 78 Gramm, Farbe schwarz Der ideale Ersatz- oder auch Zweitakku passend für Sony a100, a200, a300, a350, a58, a700, a77II, a99, Alpha a58, Alpha a99, DSLR a560, DSLR a580, DSLR-A100, DSLR-A100/B, DSLR-A100H, DSLR-A100K, DSLR-A100K/B, DSLR-A100W, DSLR-A100W/B, DSLR-A200, DSLR-A200K, DSLR-A200W, DSLR-A200WB, DSLR-A300, DSLR-A300K, DSLR-A300K/N, DSLR-A300X, DSLR-A350, DSLR-A350B, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350X, DSLR-A450, DSLR-A450L, DSLR-A450Y, DSLR-A500, DSLR-A500B, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550B, DSLR-A550H, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A560, DSLR-A580, DSLR-A580L, DSLR-A580Y, DSLR-A700, DSLR-A700B, DSLR-A700K, DSLR-A700P, DSLR-A700Z, DSLR-A850, DSLR-A850B, DSLR-A850Q, DSLR-A900, DSLR-A900B, Sony SLT-A57, Sony SLT-A57K, Sony SLT-A57M, Sony SLT-A57Y, Sony SLT-A58K, Sony SLT-A65V, Sony SLT-A65VB, Sony SLT-A65VK, Sony SLT-A65VM, Sony SLT-A65VY, Sony SLT-A77II, Sony SLT-A77V, Sony SLT-A77VB, Sony SLT-A77VK, Sony SLT-A77VM, Sony SLT-A77VQ, Sony SLT-A99, Sony SLT-A99V, Sony Alpha 77 II und alle baugleichen Modelle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für ericsson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |